Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE25-XL-KRR-B

  • ERIKS:11670303
  • Fabricant:4012802783872
Image 1
Ajouter à la liste

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
44.5 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

34,08 €/ Unitéhors TVA

41,24 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026