Eriks
SKF

SKF W 6010-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771771
  • Fabricant:7316571664699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

370,45 €/ Unitéhors TVA

448,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
16.6 kN
Limite de fatigue
0.71 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.253 kg
Alternatives

200,68 €/ Unitéhors TVA

242,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026