200,68 €/ Unitéhors TVA
242,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6010 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 18.5 kN |
Charge statique | 13.3 kN |
Vitesse limite | 4450 rpm |
370,45 €/ Unitéhors TVA
448,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026