Eriks
SKF

SKF W 6002-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771754
  • Fabricant:7316570483642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

24,09 €/ Unitéhors TVA

29,15 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026