18,20 €/ Unitéhors TVA
22,02 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6002 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 2.27 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
24,09 €/ Unitéhors TVA
29,15 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026