Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SM 30 |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Hauteur min. | 20 mm |
Hauteur nominal | 25 mm |
Hauteur max. | 30 mm |
Hauter réduit min. | 20 mm |
Hauteur étendue max. | 140 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Diamètre trou de boulon | 37 mm |
Diamètre de clé | 6 mm |
Pas | 2 mm |
Taille de boulon | M 30 |
Taille max. de boulon | M 36 |
Couple de serrage | 1.46 Nm |
Charge de la machine | 60 |
Matériau | Acier allié traité en surface |
Poids | 1.8 kg |
97,80 €/ jeuhors TVA
118,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026