Eriks
SKF

SKF Vibracon support machine SM 30 ELP-ASTR

  • ERIKS:14532280
  • Fabricant:7316581282661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

326,75 €/ Unitéhors TVA

395,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
ELP-ASTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Hauteur min.
30 mm
Hauteur nominal
30 mm
Hauteur max.
30 mm
Hauteur étendue max.
37 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Diamètre trou de boulon
39 mm
Diamètre de clé
6 mm
Pas
2 mm
Taille de boulon
M30 à M36
Taille max. de boulon
M36
Couple de serrage
2570 Nm
Charge de la machine
90
Charge d'essai
475
Matériau
Acier allié traité en surface
Poids
2.39 kg