25,24 €/ Unitéhors TVA
30,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 14 MMT |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 68 mm |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 35.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 99 mm |
Roulement | Roulement à billes inséré |
Boîtier | Logement en fonte |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026