74,22 €/ Unitéhors TVA
89,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ..TF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 175 mm |
Entraxes des trous de fixation | 144 mm |
Roulement | YAR 208-2F |
Boîtier | FYTJ 508 |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |
43,41 €/ Unitéhors TVA
52,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026