Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL208-J7

  • ERIKS:12705264
  • Fabricant:4047643247627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,41 €/ Unitéhors TVA

52,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
UC208
Boîtier
FL208
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N
Alternatives

74,22 €/ Unitéhors TVA

89,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026