61,15 €/ Unitéhors TVA
73,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ..KF |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 96 mm |
Hauteur | 161 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | YSA 207-2FK |
Boîtier | FYTJ 507 |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
54,30 €/ Unitéhors TVA
65,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202624,01 €/ Unitéhors TVA
29,05 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026