Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL207-J7

  • ERIKS:14027847
Image 1
Ajouter à la liste

54,30 €/ Unitéhors TVA

65,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
161 mm
Charge dynamique
27500 N
Alternatives

61,15 €/ Unitéhors TVA

73,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026