Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 45 FM

  • ERIKS:23765106
  • Fabricant:7316570751420
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

92,21 €/ Unitéhors TVA

111,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
111 mm
Hauteur
178.5 mm
Entraxes des trous de fixation
148.5 mm
Roulement
YET 209
Boîtier
FYTB 509 M
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N
Alternatives

91,03 €/ Unitéhors TVA

110,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026