91,03 €/ Unitéhors TVA
110,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 111 mm |
Hauteur | 180 mm |
Entraxes des trous de fixation | 148.5 mm |
Roulement | GRAE45-NPP-B |
Boîtier | GG.CJT09 |
92,21 €/ Unitéhors TVA
111,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026