Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 40 FM

  • ERIKS:23765101
  • Fabricant:7316577295187
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

75,34 €/ Unitéhors TVA

91,16 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
102 mm
Hauteur
171.5 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
YET 208
Boîtier
FYTB 508 M
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Alternatives

76,44 €/ Unitéhors TVA

92,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026