Eriks
INA

INA PCJT40-XL-N, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670332
  • Fabricant:4012802837148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,44 €/ Unitéhors TVA

92,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
105 mm
Hauteur
172 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Boîtier
GEHCJT08-GG-N
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N
Alternatives

75,34 €/ Unitéhors TVA

91,16 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026