64,37 €/ Unitéhors TVA
77,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 83 mm |
Hauteur | 141.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 116.5 mm |
Roulement | YEL 206-2F |
Boîtier | FYTB 506 M |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |
64,32 €/ Unitéhors TVA
77,83 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20264,63 €/ Unitéhors TVA
5,60 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026