Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT30-XL-N

  • ERIKS:11670113
  • Fabricant:4012802836844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,32 €/ Unitéhors TVA

77,83 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
142 mm
Entraxes des trous de fixation
116.5 mm
Roulement
GE30-XL-KRR-B
Boîtier
CJT06
Charge dynamique
20700 N
Charge statique
11300 N
Alternatives

64,37 €/ Unitéhors TVA

77,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026