53,94 €/ Unitéhors TVA
65,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 70 mm |
Hauteur | 124 mm |
Entraxes des trous de fixation | 99 mm |
Roulement | YEL 205-2F |
Boîtier | FYTB 505 M |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
53,24 €/ Unitéhors TVA
64,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/20264,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026