41,30 €/ Unitéhors TVA
49,97 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYK |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 95 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Roulement | YAR 205-2RF |
Boîtier | FYK 505 |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026