Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYK 25 TF

  • ERIKS:23764988
  • Fabricant:7316570097955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing flanged unit, Y-TECH housing, square flange, grub screw locking
Ajouter à la liste

38,52 €/ Unitéhors TVA

46,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYK
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
YAR 205-2F
Boîtier
FYK 505
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026