Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 45 TF

  • ERIKS:23764957
  • Fabricant:7316571090122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

81,42 €/ Unitéhors TVA

98,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
YAR 209-2F
Boîtier
FYJ 509
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N
Alternatives

49,43 €/ Unitéhors TVA

59,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026