Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF209-J7

  • ERIKS:12705256
  • Fabricant:4047643247603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,43 €/ Unitéhors TVA

59,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
UC209
Boîtier
F209
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
20400 N
Alternatives

81,42 €/ Unitéhors TVA

98,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026