Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 40 TF

  • ERIKS:23764955
  • Fabricant:7316570152593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

70,99 €/ Unitéhors TVA

85,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Roulement
YAR 208-2F
Boîtier
FYJ 508
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Alternatives

43,41 €/ Unitéhors TVA

52,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026