Eriks
FAG

FAG UCF208-J7, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec vis de blocage, Fonte Logt., 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:12705255
  • Fabricant:4047643247634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,41 €/ Unitéhors TVA

52,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
51.2 mm
Largeur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Boîtier
F208
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N
Alternatives

70,99 €/ Unitéhors TVA

85,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026