61,44 €/ Unitéhors TVA
74,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..TF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 118 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | YAR 207-2F |
Boîtier | FYJ 507 |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
37,51 €/ Unitéhors TVA
45,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026