Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF207-J7

  • ERIKS:12705254
  • Fabricant:4047643247665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
117 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
UC207
Boîtier
F207
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Alternatives

61,44 €/ Unitéhors TVA

74,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026