Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FYJ 30 TF

  • ERIKS:23764951
  • Fabricant:7316570111491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

52,17 €/ Unitéhors TVA

63,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..TF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
FYJ 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Alternatives

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026