32,18 €/ Unitéhors TVA
38,94 €TVA incluse
295 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 83 mm |
Roulement | UC206 |
Boîtier | F206 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |
52,17 €/ Unitéhors TVA
63,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026