Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 45 TF

  • ERIKS:23764886
  • Fabricant:7316577069139
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est dotée d’un corps en fonte et d’un verrouillage par vis de pression. Elle est conforme aux normes ISO, tolère un désalignement initial modéré et convient à une rotation constante ou alternative. L’unité est conçue pour résister à une forte contamination, fonctionner à des températures et vitesses élevées et supporter des charges relativement lourdes.

Caractéristiques
  • Le boîtier à bride carrée en fonte offre une fixation robuste et une stabilité structurelle lors d’opérations exigeantes
  • Le mécanisme de verrouillage par vis sans tête assure une fixation sécurisée de l’arbre et minimise le risque de glissement
  • La conformité aux normes ISO permet une intégration simple dans des systèmes et machines standardisés
  • L’étanchéité de contact avec graisseur permet de conserver la lubrification et empêche la pénétration de contaminants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d’arbre fiable en positions fixes
  • Idéal pour compenser des désalignements modérés dans les systèmes de convoyage
  • Compatible avec les équipements industriels exposés à des environnements à grande vitesse ou à haute température
Ajouter à la liste

81,02 €/ Unitéhors TVA

98,03 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Largeur
54.2 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
YAR 209-2F
Boîtier
FY 509 M
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N
Alternatives

82,17 €/ Unitéhors TVA

99,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026