82,17 €/ Unitéhors TVA
99,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 137 mm |
Hauteur | 137 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | GYE45-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ09 |
81,02 €/ Unitéhors TVA
98,03 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026