43,30 €/ Unitéhors TVA
52,39 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 10 MMT |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 95 mm |
Largeur | 38.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Roulement | YAR 205-2F |
Boîtier | FY 505 M |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
44,32 €/ Unitéhors TVA
53,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026