Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY25-XL-N

  • ERIKS:11670366
  • Fabricant:4012802796414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,32 €/ Unitéhors TVA

53,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
GYE25-XL-KRR-B
Boîtier
CJ05
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Alternatives

43,30 €/ Unitéhors TVA

52,39 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026