Eriks
SKF

SKF UCF 213/H, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 65 mm Ø arbre

  • ERIKS:13471196
  • Fabricant:7316579751636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,68 €/ Unitéhors TVA

137,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
187 mm
Largeur
72.9 mm
Entraxes des trous de fixation
149 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
57.2 N
Charge statique
40 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 213

  • Eriks:23764598
  • Manufacturer:ECY 213

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026