6,39 €/ Unitéhors TVA
7,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | ECY |
Type | End Cover |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre de tige | 2.56 in |
Largeur de couvercle | 42 mm |
Longueur du couvercle | 116.4 mm |
Matériau | Polypropylène |
Type de couvercle | Fermé |