Eriks
SKF

SKF UCF 205/H, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:13471180
  • Fabricant:7316579750844
Image 1
Ajouter à la liste

26,76 €/ Unitéhors TVA

32,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Largeur
35.8 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026