Eriks
SKF

SKF Thermomètre infrarouge TKTL 31

  • ERIKS:14041751
  • Fabricant:7316579297691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compacts et légers, les thermomètres SKF à visée laser sont des instruments permettant de mesurer la température à distance en toute sécurité. Ils sont extrêmement faciles à utiliser : il suffit simplement de viser et d’appuyer sur la gâchette et la température s’affiche rapidement sur l’écran. Robustes et fiables, ces instruments SKF de nouvelle génération sont équipés d’un écran rétroéclairé. Ils sont aussi dotés d’un éclairage puissant, par LED, pour une meilleure visibilité des objets à mesurer même dans des
endroits de faible luminosité.
Ajouter à la liste

533,55 €/ Unitéhors TVA

645,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKTL
Affichage
LCD
Mesure infrarouge
Oui
Plage de température infrarouge
de -60 jusqu'à 1600 °C
Poids
386.1 g
Plage de température avec sonde
de -64 jusqu'à 1400 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Sonde pour surface en movement TMDT 2-40

  • Eriks:24007530
  • Manufacturer:TMDT 2-40

883,15 €/ Unitéhors TVA

1 068,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Sonde-câble TMDT 2-38

  • Eriks:23770452
  • Manufacturer:TMDT 2-38

162,79 €/ Unitéhors TVA

196,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Sonde pour gaz et liquides TMDT 2-34

  • Eriks:23770446
  • Manufacturer:TMDT 2-34

182,11 €/ Unitéhors TVA

220,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Sonde de surface renforcée TMDT 2-43

  • Eriks:23770454
  • Manufacturer:TMDT 2-43

202,35 €/ Unitéhors TVA

244,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026