Eriks
SKF

SKF Sonde pour surface en movement TMDT 2-40

  • ERIKS:24007530
  • Fabricant:7316577311849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
For moving or rotating smooth surfaces. Four roller bearings provide suitable contact with the surface. Max. velocity 500 m/min. Shaft 50 mm (2 in).
Ajouter à la liste

883,15 €/ Unitéhors TVA

1 068,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMDT
Type
Rotating Probe
Type
Sonde d'air
Type de sonde
NTC
Particularités
Sonde rotative avec roulements à rouleaux
Thermocouple type K
Oui
Poids
280 g