Eriks
SKF

SKF SY 60 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 60 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770050
  • Fabricant:7316577029409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

157,35 €/ Unitéhors TVA

190,39 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
137.5 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
52.7 N
Charge statique
36 N
Alternatives

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026