Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY60-XL-N-I

  • ERIKS:23195844
  • Fabricant:4012802802818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Roulement
GYE60-KRR-B
Boîtier
GG.ASE12-N
Alternatives

157,35 €/ Unitéhors TVA

190,39 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026