Eriks
SKF

SKF SY 45 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 45 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770017
  • Fabricant:7316577730268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

89,94 €/ Unitéhors TVA

108,83 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
107 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
33.2 N
Charge statique
21.6 N
Alternatives

91,03 €/ Unitéhors TVA

110,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026