Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE45-XL

  • ERIKS:11669909
  • Fabricant:4012802793468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

91,03 €/ Unitéhors TVA

110,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
192 mm
Hauteur
107 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GRAE45-XL-NPP-B
Boîtier
ASE09
Alternatives

89,94 €/ Unitéhors TVA

108,83 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026