86,00 €/ Unitéhors TVA
104,06 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 99 mm |
Largeur | 48 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 135.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 30.7 N |
Charge statique | 19 N |
81,77 €/ Unitéhors TVA
98,94 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20265,58 €/ Unitéhors TVA
6,75 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026