Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE40-XL-N-I

  • ERIKS:23195506
  • Fabricant:4012802838107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,77 €/ Unitéhors TVA

98,94 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
138 mm
Roulement
GE40-KRR-B
Boîtier
GG.ASE / AK08-N
Alternatives

86,00 €/ Unitéhors TVA

104,06 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026