Eriks
SKF

SKF SY 25 TR, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:23769993
  • Fabricant:7316570612400
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

48,55 €/ Unitéhors TVA

58,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Largeur
36 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026