40,64 €/ Unitéhors TVA
49,17 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 70 mm |
Largeur | 36 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 102 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 14 N |
Charge statique | 7.8 N |
4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026