Eriks
SKF

SKF Sac de transport TWIM 15-BAG

  • ERIKS:14008405
  • Fabricant:7316579430753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Transportez facilement votre appareil de chauffage par induction TWIM 15
La sac de transport SKF TWIM 15-BAG est proposé en option pour le TWIM 15. Celui-ci offre une portabilité supplémentaire à l’appareil de chauffage par induction TWIM 15 de SKF. Il comprend deux poches pour ranger vos gants résistants à la chaleur, la sonde de température et les instructions d’utilisation. Vous regroupez ainsi au même endroit l’appareil de chauffage et tous ses accessoires. Tout comme l’appareil de chauffage par induction, la sac de transport TWIM 15-BAG est de conception compacte. Facile et sûr à transporter dans le coffre d’une voiture, ce sac de transport vous permet de ranger et de garder votre appareil de chauffage propre et protégé, à l’abri de la poussière et de la pollution industrielle. Le matériau robuste dans lequel le sac de transport a été fabriqué permet de le protéger des rayures provoquées par d’autres outils et de mauvaises manipulations. Facile et sûr à transporter dans le coffre d’une voiture. Comporte également une sangle qui facilite le transport de votre appareil de chauffage sur le terrain. Vous pouvez ainsi garder les mains libres !

Caractéristiques:
  • Parfaitement adapté au TWIN 15
  • Fabriqué en matériaux robustes
  • Poches intérieures pour ranger tous les accessoires
  • Bandoulière pour un transport facile et pratique
  • Conception compacte
Ajouter à la liste

266,75 €/ Unitéhors TVA

322,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TWIM
Série
TWIM
Produits associés
Product Image

SKF Appareil de chauffage par induction portable TWIM 15

  • Eriks:13625195
  • Manufacturer:TWIM 15/230V

2 749,88 €/ Unitéhors TVA

3 327,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026