2 749,88 €/ Unitéhors TVA
3 327,35 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TWIM |
Type | Portable Induction Heater |
Poids max. du roulement | 20 kg |
Diamètre intérieur min. | 30 mm |
Diamétre intérieur max. | 250 mm |
Diamètre extérieur max. | 320 mm |
Largeur max. | 85 mm |
Puissance absorbée max. | 2.3 kV·A |
Tension de service | 200 to 240 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50/60 Hz |
Réglage de la température maximale | 200 °C |
Poids | 6.6 |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
266,75 €/ Unitéhors TVA
322,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026