Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3310 ATN9

  • ERIKS:23757059
  • Fabricant:7316570542981
Image 1
Ajouter à la liste

209,10 €/ Unitéhors TVA

253,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
1.676 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

198,70 €/ Unitéhors TVA

240,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026