Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3310-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668713
  • Fabricant:4012802405163
Image 1
Ajouter à la liste

198,70 €/ Unitéhors TVA

240,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Vitesse de référence
6.3 rpm
Vitesse limite
6.5 rpm
Poids
1.749 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

209,10 €/ Unitéhors TVA

253,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026